カテゴリ

  • 研磨材(8)
さらに商品を絞り込む
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • K9(駒谷)(9)
  • MIZUKAMI(水上)(18)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • 鈴木製鋸
  • アイワ金属(4)
  • 川喜金物(SOWA)(3)
  • OMSORG(オムソリ)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • サンクリエイト(2)
  • ブランドをもっと見る

「木製 丸棒」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)鈴木製鋸
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から9日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
イナズマックス 金属用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス 金属用チップソー鈴木製鋸
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。<br />切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。<br />抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)鈴木製鋸
9,798税込10,778
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ鈴木製鋸
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
イナズマックス ステンレス用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス ステンレス用チップソー鈴木製鋸
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材ステンレス
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー鈴木製鋸
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)鈴木製鋸
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。<br />切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。<br />抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ鈴木製鋸
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。<br />刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
木製 丸椅子特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら