絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本スペリア

日本スペリアのページです。日本スペリアは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社日本スペリア社
所在地〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-15NSビル
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリアはんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)日本スペリア(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア鉛フリー配管用線ハンダ日本スペリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
フラックスコーティング銀ろう 日本スペリアフラックスコーティング銀ろう日本スペリア(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(5本)
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)線径(mm)2.8長さ(mm)500トラスコ品番241-9017材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%質量(g)約12JIS規格BAg-20融点(℃)765~870
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm日本スペリア
9,798税込10,778
1巻
当日出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適線径(Φmm)0.6仕様フラックス:032、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1トラスコ品番145-5060材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
10日以内出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
ロウ材用フラックス 日本スペリアロウ材用フラックス日本スペリア
89,980税込98,978
1セット(10本)
翌々日出荷
種別ロウ付けトラスコ品番849-8402質量(kg)1危険物の類別非危険物
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
40日以内出荷
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.6X内径288日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.2X内径80日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリアろう材リング NS-5 1.0X内径635日本スペリア
16,980税込18,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.0トラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリアろう材リング NS-2 1.6X内径96日本スペリア
9,298税込10,228
1袋(500g)
当日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ろう材リング NS-0 1.8X内径68 日本スペリアろう材リング NS-0 1.8X内径68日本スペリア
5,498税込6,048
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.8トラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリアろう材リング NS-0 1.6X内径69日本スペリア
5,998税込6,598
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.4X内径485 日本スペリアろう材リング NS-0 1.4X内径485日本スペリア
5,498税込6,048
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.4トラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805