日本スペリア

日本スペリアのページです。日本スペリアは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社日本スペリア社
所在地 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-15NSビル
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)必要 トラスコ品番222-0741 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気強い 色調白黄色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)した方が良い トラスコ品番215-5095 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気若干有 色調青色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6 融点(℃)640~788
1パック(150g)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。 線径(mm)2 トラスコ品番215-5079 質量(kg)0.5 融点(℃)227 合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等) 線径(mm)2.8 長さ(mm)500 トラスコ品番241-9017 材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32% 質量(g)約12 JIS規格BAg-20 融点(℃)765~870
1パック(5本)
24,980 税込27,478
当日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5060 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
9,798 税込10,778
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7073 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
26,980 税込29,678
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.2 トラスコ品番139-6337 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
26,980 税込29,678
当日出荷

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.0 トラスコ品番145-7074 材質銅:89%、リン:6%、銀:5% JIS規格BCup-3相当 融点(℃)640~805
1袋(500g)
16,980 税込18,678
当日出荷

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7072 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6相当 融点(℃)640~788
1袋(500g)
9,298 税込10,228
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.8 トラスコ品番145-7076 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,498 税込6,048
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7077 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,698 税込6,268
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.4 トラスコ品番145-7078 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,498 税込6,048
当日出荷