「無リン洗濯洗剤」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
RoHS
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関連カテゴリ