6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カロスビューティ光美容グレースアイ
4種類のテクノロジーを融合。目元、惹きつけられる目元へ導く。 赤色のLEDダイオードの波長が、アンチエイジングに有効とされています。 42℃温熱機能で、コラーゲンをキュッと引き締めじんわりリラックス。 医療現場でも用いられているマイクロカレントの効果でお肌の悩みを改善! マイクロ振動が加わり、美容成分をお肌の奥まで届けます。
付属品充電ケーブル、ポーチ、保証書付き取扱説明書 材質アルミ合金・PC 寸法(mm)約14.5×11.8×103 質量(g)約28 連続使用時間(分)約60 充電電圧(V)推奨:5 充電電流(A)推奨:1 充電時間(分)約120
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、。スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
その他【EMSレベル】10段階 付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池 電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

カロスビューティBeau-te(ビューテ)
新感覚!まるで手の美顔器 「Beau-te」。筋肉を奥まで刺激する独自の「7wave-EMS」と、美容液の浸透を促進する「イオン浸透」を同時に行うことで、さまざまな手肌の悩みにアプローチします。さらに手にグローブを装着するだけの完全ハンズフリーなので、テレビを観ながら、雑誌を読みながらなど、リラックスタイムに「ながらケア」が可能です。1回12分間!グローブを付けるだけの簡単ながらケアだから続く!。ご使用後はコントローラを取り外し、グローブは洗濯機で丸洗いが可能です!
仕様EMSレベル:10段階 セット内容グローブ左右×各1、コントローラー×2、リモコン、リモコン用紐、専用美容クリーム25g、充電用ケーブル、洗濯ネット、リモコン用ボタン電池 ブラック 電源コントローラー:充電式(充電時間:約1時間)、リモコン:ボタン電池
1個
33,455 税込36,801
5日以内出荷

カロスビューティブラシアイロン
業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)31×30×200
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カロスビューティストレートアイロン
ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)21×20×200
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。
付属品ノズル、スタンド ブラック 質量(g)約500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度(℃)最高約60 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260 風量(m3/min)最大1.5
1台
15,273 税込16,800
5日以内出荷