2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)