仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3
シャンク長(mm)160
適合チップB104
ボルトBH0830R/L
寸法e(mm)-
寸法L2(mm)34.5
スパナLH040
寸法h1(mm)25
シャンク幅(mm)25
シャンク高さ(mm)25
寸法f(mm)25
敷板STPD322
適合インサートTP□□1603
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
構造ダブルクランプ
プラグXP02
OリングSS060
寸法LF(mm)125
適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)
FIG1
関連キーワード