鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):12.7●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):1.2●材質:コーティング●形状:正方形●穴の有無:なし
アズワン品番68-4748-36
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状90°正方形
厚さ(mm)3.18
公差±0.075
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
みぞ穴穴なし
ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番SPCH42R
穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状正方形90°
逃げ角(度)15
形状90°正方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.875
内接円直径(Φmm)15.875
逃げ角(度)11
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカなし
材質G10E
形状正方形90°
等級M級
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴なし
ノーズ半径r(mm)1.2
メーカー従来品番SNMN633
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
穴径(Φmm)3.4
等級G級
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)
材質H1
形状正方形
厚さ(mm)3.18(±0.025)
逃げ角(度)15
メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質T1500A
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
材質H10E
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状90°正方形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A
形状正方形
厚さ(mm)4.8(±0.025)
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
メーカー従来品番CSNH43MT
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ