575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)LS2:5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 高さ(mm)40 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 高さ(mm)40 穴径(Φmm)22.225 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 ボス径(Φmm)41 刃径(Φmm)42.3、最大50 取付寸法(mm)深さ:20 切込み角度(°)17 キー溝幅(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5 キー溝深さ(mm)5 ボルト径D1(mm)18 ボルト径D2(mm)11
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
エコ商品
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数2
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数2
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型
エコ商品
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)-0.01/+0.02
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。
用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 コーティングなし シャンク径公差h6 ねじれ角(°)45 材種EH520 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。
用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード