アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.8
被削材アルミニウム合金・非鉄金属
切刃長さ(mm)9.6
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種H1
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況一般
ブレーカ記号AY
等級記号G
内接円IC(mm)5.56
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FX
等級記号G
ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.4
切刃長さ(mm)8.2
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上~軽切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号W
等級記号G
内接円IC(mm)4.76
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカFA
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)12.9
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)(IC)12.7
ブレーカFA
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.13
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用
種別溝入れ・横送り
ブレーカMG
RoHS指令(10物質対応)対応
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
チップブレーカあり
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号EF
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.4
切刃長さ(mm)8.2
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域軽切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SI
等級記号G
内接円IC(mm)4.76
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用
種別溝入れ・突切り
ブレーカGG
RoHS指令(10物質対応)対応
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
被削材鋼
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
ブレーカ記号FA
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り
種別溝入れ・突切り
ブレーカGL
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML
RoHS指令(10物質対応)対応
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
タイプポジティブ
穴径(Φmm)3.4
切刃長さ(mm)11
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FC
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・汎用
種別突切り(勝手あり)
ブレーカCG
刃角(°)(前切れPSI)5
コーナー半径(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工
等級M級
ブレーカG型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FE
等級記号M
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形55°
タイプネガティブ
等級M
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカFE
切削領域微小切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
チップブレーカあり
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FE
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカFE
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°
タイプネガティブ
等級M
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカFB
切削領域微小切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形80°
タイプネガティブ
等級M
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカFE
切削領域微小切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカFB
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FB
等級記号M
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500
等級研磨級
適合機種WEZ17000シリーズ
用途例汎用切削、粗切削
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500
等級研磨級
適合機種WEZ11000シリーズ
用途例汎用切削、粗切削
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工
勝手右勝手
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)12
軸方向すくい角(°)-6
適合インサートLNEX 1306○○PNER-□
半径方向すくい角(°)-20~-15
ボルト径D3(mm)-
形状ひし形80°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状ひし形80°
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ