カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(168)
  • MSTコーポレーション(52)
  • TIME(22)
  • RS PRO(18)
  • 東京精密(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • サンドビック(13)
  • ミニター(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • 日本金属電鋳(8)
  • Wera(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • アズワン(6)
  • 日酸TANAKA(5)
  • NS(日進工具)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ムラキ(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「面粗さ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)5(LS2)全長(mm)63被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼有効長(mm)40取付ねじサイズM16取付径(Φmm)17寸法L11(mm)10(平取部)スパナサイズ(mm)24
SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。全長(mm)150被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼寸法LH(mm)50
SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
チップ ZNMT 住友電工ハードメタルチップ ZNMT住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APET-F 住友電工ハードメタルチップ APET-F住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZNMT 住友電工ハードメタルチップ ZNMT住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(5個)
6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番ZNMT4310250穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT 住友電工ハードメタルチップ SPMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質ACZ330形状正方形90°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番SPMT120408穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ LPMX 住友電工ハードメタルチップ LPMX住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
7日以内出荷
材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
形状長方形90°材質ACZ310厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ SEEN 住友電工ハードメタルチップ SEEN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330形状正方形寸法A(mm)12.7(±0.025)寸法T(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)20メーカー従来品番SEEN42MT穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら