カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 工進(1)
  • 扶桑精機(1)
  • ホンダ(1)
  • SHIFT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16032-003」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
フライスカッターカテゴリ
関連カテゴリ