カテゴリ

  • 切削工具(256)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(10)
  • SMC(6,414)
  • 三菱ふそう(3,921)
  • MAZDA(マツダ)(698)
  • YAMAHA(ヤマハ)(547)
  • ホンダ(478)
  • 神保電器(334)
  • エスコ(330)
  • Kawasaki(329)
  • Panasonic(パナソニック)(235)
  • YAGEO(221)
  • INAX(LIXIL)(186)
  • タンガロイ(176)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(174)
  • RS PRO(168)
  • ParkerTAIYO(161)
  • TRUSCO(157)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • 渡辺電機工業(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNフィニッシュミル FMU型 住友電工ハードメタルBNフィニッシュミル FMU型住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
BNフィニッシュミル FM型 住友電工ハードメタルBNフィニッシュミル FM型住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ナット 住友電工ハードメタルナット住友電工ハードメタル
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スミボロン小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
チップ BNGNT 住友電工ハードメタルチップ BNGNT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形82°材質BN350逃げ角(度)0チップブレーカ無し穴の形状無し
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途突切り用ツールブロック(一体式)
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!最大オーバーハングL/D=5を実現たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
チップ BNHGB 住友電工ハードメタルチップ BNHGB住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
材質BN700形状平行四辺形82°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ両面
チップ SNG 住友電工ハードメタルチップ SNG住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
サポート 住友電工ハードメタルサポート住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
ホルダ PSBN 住友電工ハードメタルホルダ PSBN住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
スミボロン小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
チップ TGA 住友電工ハードメタルチップ TGA住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ PCBN 住友電工ハードメタルホルダ PCBN住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
チップ T-NU-TPGA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGA住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
チップ TPG 住友電工ハードメタルチップ TPG住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
チップ TNG 住友電工ハードメタルチップ TNG住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)形状三角形
チップ TPGW 住友電工ハードメタルチップ TPGW住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGE 住友電工ハードメタルチップ TBGE住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スミボロン溝入れバイト 住友電工ハードメタルスミボロン溝入れバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
勝手
チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGA 住友電工ハードメタルチップ RNGA住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DCGW住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CGA 住友電工ハードメタルチップ CGA住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)30厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.005
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-CNMA住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-TPGA 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGA住友電工ハードメタル
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
チップ NU-CCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMA 住友電工ハードメタルチップ TNMA住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
bnl6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnl6
  • bn15