14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

住友電工ハードメタル敷板
SEC-D型バイト用。
適合SEC-D型バイト用 名称敷板
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
構造ダブルクランプ プラグXP02 OリングSS060 寸法LF(mm)125 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m) FIG1
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM
RoHS
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSE
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカEM 形状正方形90° 勝手勝手なし
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSU
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSX
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質T1500Z 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNGG-NSU
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSEW
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質T1500Z 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)