2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工 材質ACT70 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 給油方式内部給油式
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU
エコ商品
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連カテゴリ