カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • アックスブレーン(199)
  • Axel(114)
  • AXS(アークス)(29)
  • StarTech.com(27)
  • 小倉屋(20)
  • E-MAKE(19)
  • アックス[安全保護具](15)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CIO(8)
  • MOTTERU(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • 近畿製作所(6)
  • アスベル(6)
  • フルネスジャパン(6)
  • エレコム(5)
  • TP-LINK(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axe」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタル

    チップ AXET-PEFR-S

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell