形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
逃げ角(度)0
チップブレーカ特殊
穴の形状特殊
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材鋳鉄
精度E
記号切刃長:10,切込み角:D
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACK100)
みぞ穴F
切込み角度(°)60
使用インサート正六角形[H]
インサート厚さ(mm)6.0
頂角(°)120
逃げ角(°)0[N]
FIG1
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
形状正方形
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
関連キーワード