3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM
RoHS
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ DNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ DNMG-EM (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカEM 内接円(mm)12.7 穴径(Φmm)5.16 形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ