カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 黒田精工(1,344)
  • SMC(985)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(27)
  • ホンダ(25)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • イトーキ(14)
  • Vivotek(13)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • サンキン(10)
  • 三菱電機(9)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • onsemi(9)
  • マックステル(7)
  • carrozzeria(7)
  • 岩崎電気(6)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cns」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SEC-D型バイト用。
    適合SEC-D型バイト用名称敷板
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • チップ CNMG-NSU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-NSU

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NSX 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-NSX

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質T1500Z形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカEM
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
  • チップ CNMG-NSE 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-NSE

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNGG-NSU 住友電工ハードメタル

    チップ CNGG-NSU

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-NSEW 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-NSEW

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1500Z形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
cn釘特集