「cpー200」の検索結果
こんなお得な商品も!
フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)11
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形90°
逃げ角(度)15
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7
内接円(mm)13
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
形状特殊形状
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
逃げ角(度)0
チップブレーカ特殊
穴の形状特殊
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)その他
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10
幅(mm)6
厚さ(mm)4.1
使用コーナー数4
コーナー半径Re(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型
形状G型
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正八角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1
2
次へ