68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEKN
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEEN
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDNN
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT-C
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEET
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7 内接円(mm)13
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SFKN
形状正方形 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SFEN
形状正方形 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WDMT
形状等辺不等六角形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ XNEU
形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMT
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-H
形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMT-G
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LNMX
形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 逃げ角(度)0 チップブレーカ特殊 穴の形状特殊 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-PEER-G
汎用型
形状G型 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMT-H
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10 幅(mm)6 厚さ(mm)4.1 使用コーナー数4 コーナー半径Re(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ONMT
形状正八角形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

関連カテゴリ