「cpgt080204」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)8.0
寸法D1(Φmm)3.4
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)08
みぞ穴T
ブレーカSD
切削領域仕上~軽切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)0
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)80
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
内接円IC(mm)7.94