25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7 内接円(mm)13
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10 幅(mm)6 厚さ(mm)4.1 使用コーナー数4 コーナー半径Re(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途ステンレス鋼加工用
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途ステンレス鋼加工用 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 コートPVDコート/オーロラ/CVDコート コーティングACS3000 適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20) コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。 チップブレーカG型
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手なし[N] みぞ穴T 使用インサート円形[R] 頂角(°)-
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴T 切込み角度(°)45 コーナー半径Re(mm)1.8 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)6.9 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 頂角(°)85
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
低剛性加工インサートです。
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 切刃長さ(mm)19.5 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ インサート厚さ(mm)5.5 頂角(°)85 逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
強断続加工・高硬度材
用途重切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)90 使用インサート長方形[L] インサート厚さ(mm)6.4 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
E
用途- 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175 頂角(°)90
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
±0.13
用途±0.05~±0.15 切刃長さ(mm)8.0 精度M 勝手右[R] みぞ穴T 適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175 頂角(°)90 逃げ角(°)-
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴U 切込み角度(°)90 使用インサート特殊[X] インサート厚さ(mm)6.1 頂角(°)- 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴T 使用インサート正方形[S] 頂角(°)90 逃げ角(°)-
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 頂角(°)85
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連カテゴリ