カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(53)
  • タンガロイ(42)
  • 三菱マテリアル(33)
  • イスカル(21)
  • サンドビック(17)
  • ワルター(12)
  • SANDVIK(8)
  • ケナメタル(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • マパール(1)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcgt」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ DCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-FY

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-SC

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-MNSI 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-MNSI

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T
  • 旋削チップ DNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ