曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理

用途
小型旋盤用
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FYS
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
片面
チップ溝・穴記号
T
内容量
1セット(10個)
全42種類を絞り込む
品番
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
形状
42種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
勝手
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02548669VBGT1103003L-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.03
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548721VBGT110308L-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.8
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548791VBGT110302L-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.2
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548800CCGT03X101R-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.1
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548992VBGT110302R-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.2
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549062DCGT0702003R-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.03
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549211CCGT04X102R-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549421VBGT1103003R-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.03
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549457CCGT03X1003R-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.03
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549518VBGT110304L-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.4
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549676VBGT110308R-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.8
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549911CCGT04X1003L-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.03
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550060CCGT03X104L-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55左[L]3.50.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550096DCGT070204L-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.4
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550270CCGT04X104R-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550288CCGT03X104R-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550419DCGT11T302L-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.2
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550550DCGT11T301R-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.1
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550586DCGT11T3003L-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.03
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550647DCGT11T302R-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.2
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551006CCGT04X104L-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.4
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551092VBGT110304R-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.4
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551119CCGT03X1003L-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55左[L]3.50.03
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551137CCGT04X102L-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551189CCGT03X102R-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55右[R]3.50.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551277VBGT110301L-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1左[L]6.350.1
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551311DCGT0702003L-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.03
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551390CCGT04X101R-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.1
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551512CCGT04X1003R-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37右[R]4.30.03
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551591CCGT04X101L-FYS AC1135U菱形頂角[C]4.37左[L]4.30.1
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551688DCGT11T3003R-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.03
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551731CCGT03X101L-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55左[L]3.50.1
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552108DCGT070204R-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.4
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552896DCGT11T304R-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6右[R]9.5250.4
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553009VBGT110301R-FYS AC1135U菱形頂角[V]11.1右[R]6.350.1
¥26,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553131DCGT070201R-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.1
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553280CCGT03X102L-FYS AC1135U菱形頂角[C]3.55左[L]3.50.2
¥29,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553316DCGT11T304L-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.4
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553377DCGT070201L-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.1
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553727DCGT070202L-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7左[L]6.350.2
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553761DCGT11T301L-FYS AC1135U菱形頂角[D]11.6左[L]9.5250.1
¥38,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553831DCGT070202R-FYS AC1135U菱形頂角[D]7.7右[R]6.350.2
¥27,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする