こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状ひし形80°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状ひし形80°
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
形状ひし形80°
勝手勝手なし
ブレーカGU
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
厚さ(mm)1.59
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質ACZ330
形状平行四辺形85°
等級準精密級
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃先R(mm)丸ホーニング
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●穴径(mm):4.4●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:菱形●逃げ角(°):5●穴の有無:あり
アズワン品番68-4748-64
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):12.7●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):1.2●材質:コーティング●形状:正方形●穴の有無:なし
アズワン品番68-4748-36
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
材質BN2000
厚さ(mm)1.59
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)6.9
逃げ角(度)5
厚さ(mm)1.59
穴の形状-
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状長方形90°
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ