カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • ミツビシ(94)
  • 岩田製作所(43)
  • Kawasaki(38)
  • 三菱ふそう(13)
  • タンガロイ(10)
  • SMC(9)
  • ケナメタル(9)
  • 京セラ(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • オザック精工(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 江崎機械工業(3)
  • グーリング(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh035」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタルつっきるくんJr. ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Φ100mmまでの大径加工鋼シャンクで経済的1コーナーセルフグリップタイプ
用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-