カテゴリ

  • 切削工具(38)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 三菱電機(201)
  • 三菱電機エンジニアリング(134)
  • KEMET(93)
  • HARLEY-DAVIDSON(74)
  • オーム電機(71)
  • RS PRO(57)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • 岩崎電気(26)
  • SPARKFUN(20)
  • 富士電機(17)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TERADA(寺田電機製作所)(16)
  • ローヤル電機(16)
  • カナレ電気(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10)
  • 七星科学研究所(9)
  • SIEMENS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls electric」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 2NC-CCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-CCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-CNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-CNGA-LS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 6NC-TNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA-LS住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-DNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNGA-LS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3NC-TPGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW-LS住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-VNGA-LS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 6NC-WNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 6NC-WNGA-LS住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ C-STUP 住友電工ハードメタルホルダ C-STUP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から9日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用刃数3シャンク長(mm)(LS)110切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長150RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)40
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5寸法L11(mm)平取部:10
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から9日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用シャンク長(mm)(LS)90切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長120RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)30
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ C-STUB 住友電工ハードメタルホルダ C-STUB住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ホルダ C-SCLP 住友電工ハードメタルホルダ C-SCLP住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)LS2:5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)5(LS2)全長(mm)63被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼有効長(mm)40取付ねじサイズM16取付径(Φmm)17寸法L11(mm)10(平取部)スパナサイズ(mm)24
SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)9、(有効)3質量(kg)0.21段数3切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長73(72.7)寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)32
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6