5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CNMG120402N-FA T2500Z 旋削チップ CNMG-FA 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FA
RoHS
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFA 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNGG-SV
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BNC200 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGG-SV
切刃長さ(mm)2 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質BNC200 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ 4NC-CNGG-SV
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BNC200 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)