13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ SDC
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013) 材質H1 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SDC
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 メーカー従来品番NF-SDC42R
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDC4
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 メーカー従来品番SDC42R
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 切込み角度(°)95 材質(シャンク) オフセットあり 頂角(°)80 逃げ角(°)0
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDCH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025) 材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDCH42TR-R 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ SDCN
材質H10E 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,498 税込8,248
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手左[L] 切込み角度(°)95 材質(シャンク) オフセットあり 頂角(°)80 逃げ角(°)0
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ボール 材質DCM20 刃数2 全長(mm)50 表面処理SDC 適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎ シャンク径(mm)4 FIG1
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-SD
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)