172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMN
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 逃げ角(度)11 メーカー従来品番TPKN22TR 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,198 税込5,718
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 逃げ角(度)11 メーカー従来品番TPKN32R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMN
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 切込み角度(°)95 材質(シャンク) オフセットあり 頂角(°)80 逃げ角(°)0
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPGD
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒1.95 材種DA150 粒子径(μm)5
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 材質(シャンク) オフセットあり インサート厚さ(mm)4.76 逃げ角(°)0
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途倣い用。 勝手右[R] 切込み角度(°)93 材質(シャンク) オフセットあり インサート番号D 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)4.76 頂角(°)55 逃げ角(°)0
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途仕上~軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 材種BNX20
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPG
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGR-W
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 穴の有無あり 材種DA90 粒子径(μm)~50 等級記号M
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。 材種NPD10 等級記号M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGW
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質T1000A 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGX
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
逃げ角(度)11
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8
  • tp48