「tpgn160308」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ TPGN
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒1.95 材種DA150 粒子径(μm)5
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 材種BNX20
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 刃先処理標準刃先 切刃形状1コーナータイプ 材種BN500 切刃数1
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 切刃形状1コーナータイプ 切刃数1
1個ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPGN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 材質DA1000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒2.45 材種DA2200 粒子径(μm)0.5
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質T1000A 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN-HS
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGN
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-HS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-LT
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPG
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPG
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード