3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)2 材質(ケース)PFA 保護等級IP67相当 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事) 表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯 材質(ケーブル)FEP(3芯シールド) 出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON 防水仕様密閉方式 供給電圧(V)DC5±5%
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型式バリア内蔵 消費電力(W)約1.5(DC24Vにて) 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事) 取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付 アズワン品番1-2363-11 動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯 供給電圧(V)DC24(±10%) リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷