ケーブル長(m)2
材質(ケース)PFA
保護等級IP67相当
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)
表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯
材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)
出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON
防水仕様密閉方式
供給電圧(V)DC5±5%
型式バリア内蔵
消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)
保護等級IP20
使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)
取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付
アズワン品番1-2363-11
動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯
供給電圧(V)DC24(±10%)
リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
関連キーワード