10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 ~ 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ約0.233mm 消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子DP×1/HDMI×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg)約3.2 ピッチ約0.205mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度14ms (G to G) 入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし サイズ27型 ピッチ約0.311mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72% 解像度1920×1080 視野角H:178/V:178 ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、typec×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約6.2 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高195mmx幅307mmx奥行11mm●応答速度(G to G):30ms●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:13W●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大45W 通常35W 省エネ20W スタンバイ1W サイズ13.3型 ピッチ約0.0767 mm 電源100-240V-50/60Hz 1.0A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子miniHDMI×1、 TYPE-C×2 スピーカーあり「1Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBNO
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

31.5インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します解像度は4K(3840 x 2160)に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子x1、 DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3840×2160@60Hz65W給電・[USB-A1]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-A2]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-B]YES/KVM●チルト機能:-5+15°●高さ調整:130mm(スタンド可動域)●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:YES(R90°)●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC24V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/USB(B-A)ケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー 幅(mm)715(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:473 質量(kg)約5.5 サイズ31.5 高さ(mm)412(スタンド無し)・横置き503-633/縦置き759-784(スタンド付) 奥行(mm)53(スタンド無し)・216(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大48W、通常29W、省エネ23W、スタンバイ0.5W 最大応答速度OD:8ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比2000:1 画素ピッチ約0.181mm 表示色10.7億色/sRGB:99%/DCI-P3:88% 解像度3840×2160 視野角H:178° V:178° スピーカー2W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS Blackパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75×75mm (M4×10mm) 輝度(cd/m2)400
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載し、1ms(GTG/MPRT)の高速応答速度と180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (180Hz) x2、DisplayPort 1.4 (180Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~45 消費電力(W)最大36 通常17 省エネ9スタンバイ0.5 表面処理非光沢 最大応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.274mm 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° スピーカー2Wx2 コントラスト(DCR)YES バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式IPS 使用湿度範囲(%RH)30~ 90 パネル種類IPS(AAS) リフレッシュレート(Hz)180 輝度(cd/m2)300
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷