108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。 本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブルx2 マニュアル 保証書 電源アダプター 質量(kg)0.52 サイズ13.3 使用温度範囲(℃)0~40 規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲20%~80%、non-condensing 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150 コントラスト比1400:1 表示色1677万色 解像度3200×1800 視野角H:170°/V:170°(上下/左右) 応答速度35ms スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)260 入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2 角度調節
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

仕様●保守:2年 付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書 ピッチ(mm)約0.27mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-60℃ 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 / sRGB:98% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3 応答速度8ms 入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3 スピーカー2Wx2 色(本体)シルバー 高さ調節なし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ18.5 パネル駆動方式IPS(HADS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)100 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度1920×1200 応答速度14ms 入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ24 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg)約5.8 サイズ32 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~ 50 表面処理半光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198 輝度350cd/m2 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1200:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~ 90 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4 質量(kg)4.1 サイズ27型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD時:3ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカーNO 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

HDRに対応した13.3インチ IPSパネル QLED(量子ドットテクノロジー)を採用したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。QLED(量子ドットテクノロジー)を採用。青色LEDを使用し量子ドットをコントロールすることで、本来の色を忠実に再現し、かつ低消費電力を実現します。400cd/m2の高輝度、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、鮮やかで豊かな色彩表現を実現します。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
サイズ13型 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

28インチのIPS系パネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)5.6 規格4K/UHD 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横)410-540×639×219、(縦画面)655-675×369×219 使用温度(℃)0-50 表面処理非光沢 機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V DC 24V 4A コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 83% 解像度3840×2160 応答速度5ms(OD時 GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体) 画面サイズ28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10-90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)300 入力ポートDP×1/HDMI×1/Type-C×1
1台
38,980 税込42,878
取扱い終了

本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,UserManual,保証書,スマートケース 質量(kg)0.7 サイズ16 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218 対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75% 解像度2560×1600 応答速度Typ:25ms 入力端子Type-C×2/miniHDMI×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)シルバー 使用環境湿度(%)10-80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(FFS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A 付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド 適合HDR10:NO 質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21 サイズ7.84 出力イヤホン:NO 使用温度(℃)-20~70 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78 輝度450cd/m2 表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72% 解像度400×1280 応答速度Typ:35ms 入力端子HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:160°V:160° スピーカーNO モードブルーライト軽減:NO コントラスト900:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 アスペクト比5:16 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

13インチでIPSパネル搭載を搭載し、2K+(2160x1350)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度450cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、写真や動画鑑賞などに最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。16:10のアスペクト比に対応したディスプレイは、一般的な16:9のアスペクト比より縦の表示領域が広く、作業効率が向上します。インターフェイスは、miniHDMIx1、USBType-Cx2を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USBType-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用可能、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
表面処理非光沢 コントラスト比1500:1 解像度2160×1350 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 モニターサイズ13型 パネル駆動方式IPS(FFS)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 質量(kg)1 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

本製品はHDRに対応した大画面17.3型フルHD(1920x1080)解像度モバイルゲーミングモニターです。
付属品マニュアル、 保証書 、 Type-Cケーブル 、 HDMI to HDMIケーブル 、 Type-A-Cケーブル 、 電源アダプター 、 VESA取付ネジ、スマートケース 質量(kg)0.9 規格2K/FHD(Full-HD) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×395×252 使用温度(℃)0-40 表面処理非光沢 機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz 5V/3A コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 応答速度4ms(OD) 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体) 画面サイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20-80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)300 入力ポートminiHDMI×1/Type-C×2
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

仕様【HDR】YES(DP/HDMI/Type-C) 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg)約5.8 サイズ31.5 使用温度(℃)0~50 表面処理半光沢 機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES レンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480-610/縦729-752mmx幅横715/縦421x奥行200mm 表示色1677万色 / sRGB98% / DCI-P3 76% 解像度3840×2160 応答速度OD:10ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178V:178° スピーカー2Wx2 コントラスト3500:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)約4.4 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191 コントラスト比1300:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モードあり フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約5.0 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約5.7 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100% 解像度5120×2880 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI/Type-C 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー3W×2 コントラスト2000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。 43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。 さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。 32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。 入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。 USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。 例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。 また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)13.3 サイズ43.8 規格DFHD 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1090×235×406~526 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×1080 使用環境温度(℃)5~40 視野角H178°V178°(上下/左右) 応答速度1ms (MPRT 100Hz以上) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%)20~85 アスペクト比32:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)400 入力ポートHDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1 角度調節
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×218×451 機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A 表示色1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度2560×1440 視野角(上下)H:178° / (左右)V:178° 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカーNO 画面サイズ27 使用環境湿度(%)10~ 90 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式FAST IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書,,スマートケース 質量(kg)約0.55 サイズ13.5 使用温度範囲(℃)0~ 50 表面処理非光沢 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1280 応答速度Typ:14ms 入力端子Type-C x1/mini HDMIx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー1W×2 コントラスト62.50069444 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル 適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg)約5.1 サイズ27 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211 輝度400cd/m2 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~ 90 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約800gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。FHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。フリッカー(ちらつき)フリーで、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢 コントラスト比2000:1 解像度2560×1440 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル 質量(kg)約4.3 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~ 50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 コントラスト41.66736111 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約3.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×508×192 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSパネル ブルーライトカット軽減モードあり フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.6 サイズ23.8 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 機能【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン出力】YES【フリッカーフリー】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES レンジ【ACパワー】AC 100-240V 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×542×151 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 コントラスト1200:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:09 パネルIPS(HIS)パネル 輝度(cd/m2)350
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力 付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約11.3Kg サイズ38.5 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88% 解像度2560×1440 応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカーNO 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA ブルーライトカットブルーライト軽減モード フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

仕様●保守:5年 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.311mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 90% 解像度1920×1080 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130mm」 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース ピッチ(mm)約0.179mm 電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB72% 解像度1920×1080 視野角H:170°,V:170° ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1 スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節なし 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、フルHD(1920x1080)解像度でタッチパネル対応のモバイルモニターです。約770gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。モニター背面に収納式の自立スタンドを搭載しているので、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチ ピッチ(mm)約0.18mm 電源5V/2A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 表示色262万色 解像度1920×1080ドット ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A 応答速度16ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、USB Type-C×2 スピーカー1Wx2 高さ調節NO 使用湿度(%RH)5%-95% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高195mmx幅307mmx奥行11mm●応答速度(G to G):30ms●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:13W●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大45W 通常35W 省エネ20W スタンバイ1W サイズ13.3型 ピッチ約0.0767 mm 電源100-240V-50/60Hz 1.0A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子miniHDMI×1、 TYPE-C×2 スピーカーあり「1Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBNO
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7 コントラスト比700:1 表示色1620万色 SRGB:62% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178° 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)5.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 質量(kg)0.59 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度1920×1080 応答速度16ms(GtoG) 入力端子miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ14.1 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷