23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)約3.9
高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.274mm
表示色1677万色/sRGB97%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)75×75(M4×7)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
パネル種類IPS(HIS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比3000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°,V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130mm」
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節あり
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2
幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240
質量(kg)約4.7
サイズ28
高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付)
奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
消費電力最大36W、通常23W、省エネ18W、スタンバイ1W
最大応答速度OD:2ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.161mm
表示色10.7億色/sRGB100%
解像度3840×2160
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×7)
スピーカーNO
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AAS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
仕様●保守:2年
付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.155mm
電源AC 100-240V~50/60Hz DC12/5A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90°
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルDP
応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×2/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節140mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)165
角度調節あり
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.274mm
電源100-240V 12V/3A
使用温度(℃)0 ~ 50 ℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%
解像度1920x1080
視野角H:178°,V:178°
ケーブル電源ケーブル、電源アダプター
応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ピンク
高さ調節NO
使用湿度(%RH)10%~90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)165
角度調節あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms
入力端子DP×2、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130」mm
使用湿度(%RH)10% - 90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350 cd/m2
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)160
角度調節あり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ベイビーブルー
高さ調節110mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)パープル
高さ調節あり「110mm」
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)イエロー
高さ調節あり「110mm」
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ピンク
高さ調節あり「110mm」
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード