23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)5
サイズ32
使用温度範囲(℃)5~45
表面処理半光沢
機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度1920×1080
応答速度2ms(OD)
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA系
フリッカーフリー=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)2.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)5~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB95%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度14ms(Typ)
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。3年間のメーカー保証がつきます。
仕様HDR269:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ
質量(kg)5.9
サイズ43
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100~240(50/60Hz)
表面処理半光沢
使用湿度範囲10~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×955×195
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76%
解像度1920×1080
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)270
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約3
サイズ23.8
使用温度(℃)0-45
表面処理非光沢
対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx2/HDMIx2
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~90
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載しますので以前からご使用のPCのなども使用が可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書
ピッチ(mm)約0.249mm
電源AC: 100-240V 50/60HZ ; DC: 12V 3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-6~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB:93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度14ms
入力端子HDMI×1,VGA×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節YES 132mm
使用湿度(%RH)20%~90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS(AAS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x33)※左上のみ28mm
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。
VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
なおオーディオ出力端子は装備しておりません。
本体カラーにホワイトを採用。
モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。
スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
スピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジx4
質量(kg)3.2
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)5~40
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理非光沢
機能プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×540×179
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:5ms
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:あり
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~85
定格出力電圧(AC V)100-240、12V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMIx1/VGAx1
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:NO
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220
コントラスト比1000:1
表示色10.7B色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角【上下/左右】H:178/V:178
応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/
入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1
スピーカーNO
画面サイズ23.8型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。5年間のメーカー保証がつきます。
仕様HDR270:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ
質量(kg)5.9
サイズ43
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100~240(50/60Hz)
表面処理半光沢
使用湿度範囲10~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×955×195
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76%
解像度1920×1080
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)270
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。便利な昇降式多機能スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-600mm×幅横542/縦321mm×奥行192mm●応答速度(G to G):3ms●パネル方式:IPS(HIS)●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●最大消費電力:32W●高さ調整:あり「110mm」●リフレッシュレート:200Hz
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。本体カラーにカモフラージュホワイトを採用。美しい視覚効果と個性的なデザインを融合し、個性が光る特別なモニターとなります。*迷彩の柄は個体ごとに違います。あらかじめご了承ください。「JN-IPS238G200F-Camo-W」は、付属のケーブル類全てにホワイトカラーを採用します。200Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。*2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。また、2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ(inch)23.8
解像度1920×1080
色(本体)ホワイトカモフラージュ
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、付属のケーブルと電源アダプターにもホワイトカラーを採用。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。昇降式スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:32W●応答速度(G to G):3ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●高さ調整:あり「110mm」●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-600mm×幅横542/縦321mm×奥行192mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●リフレッシュレート:200Hz●パネル方式:IPS(HIS)●本体(色):ホワイト●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、1ms(GTG/MPRT)の高速応答速度と180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (180Hz) x2、DisplayPort 1.4 (180Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~45
消費電力(W)最大36 通常17 省エネ9スタンバイ0.5
表面処理非光沢
最大応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.274mm
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
コントラスト(DCR)YES
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル駆動方式IPS
使用湿度範囲(%RH)30~ 90
パネル種類IPS(AAS)
リフレッシュレート(Hz)180
輝度(cd/m2)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。本体カラーにカモフラージュブラックを採用。美しい視覚効果と個性的なデザインを融合し、個性が光る特別なモニターとなります。*迷彩の柄は個体ごとに違います。あらかじめご了承ください。200Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。*2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。また、2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ(inch)23.8
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード