「モニタースタンドキャスター付き」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。
ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)120
VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600
対応インチサイズ43-110型
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格100×100~600×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本)
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)
高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm
対応インチサイズ32-65
折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード