「会議用 スピーカーフォン」の検索結果
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)6.5
サイズ43
出力イヤホン:音声出力
使用温度(℃)-20~40
機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
使用湿度(%RH)30~80
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)250
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)約7.3
使用温度(℃)0~40
表面処理半光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240
コントラスト比1200:1
表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度Typ:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)0~80
アスペクト比16:9
モニターサイズ49型
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR339
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR338
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR336、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR335、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)約7.3
サイズ49
使用温度(℃)0~40
表面処理半光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240
コントラスト比1200:1
表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度Typ:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子
スピーカー10Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)0~80
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には5年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)約7.3
サイズ49
使用温度(℃)0~40
表面処理半光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240
コントラスト比1200:1
表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度Typ:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子
スピーカー10Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)0~80
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR374:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)
表面処理半光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。6000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、デジタル音声出力端子(オプティカル)x1を搭載。様々な機器との接続が可能です。400x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。なお、1年保証モデル「JN-V750UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V750UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書
質量(kg)24
サイズ75
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR419、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60HZ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1023×1667×300
コントラスト比6000:1
表示色10.7億色 sRGB96%/DCI-P3 74%
解像度3840×2160
応答速度6.5ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
使用環境湿度(%)20-85
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR373:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)
表面処理半光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷