26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47% 解像度1920×1080 応答速度16ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~ 80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース ピッチ(mm)約0.179mm 電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB72% 解像度1920×1080 視野角H:170°,V:170° ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1 スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節なし 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
表面処理光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ14 パネル駆動方式IPS
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、フルHD(1920x1080)解像度でタッチパネル対応のモバイルモニターです。約770gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。モニター背面に収納式の自立スタンドを搭載しているので、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチ ピッチ(mm)約0.18mm 電源5V/2A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 表示色262万色 解像度1920×1080ドット ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A 応答速度16ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、USB Type-C×2 スピーカー1Wx2 高さ調節NO 使用湿度(%RH)5%-95% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7 コントラスト比700:1 表示色1620万色 SRGB:62% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。 本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブルx2 マニュアル 保証書 電源アダプター 質量(kg)0.52 サイズ13.3 使用温度範囲(℃)0~40 規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲20%~80%、non-condensing 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150 コントラスト比1400:1 表示色1677万色 解像度3200×1800 視野角H:170°/V:170°(上下/左右) 応答速度35ms スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)260 入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2 角度調節
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 質量(kg)0.59 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度1920×1080 応答速度16ms(GtoG) 入力端子miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ14.1 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm サイズ14型 ピッチ約0.131mm 電源(V)AC100~240 To DC5/3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.65 入力信号デジタル 最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:170/V:170 走査周波数(垂直)60 応答速度30ms 入力端子miniHDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理光沢 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5 コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96% 解像度1920×1080 応答速度1ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式OLED ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯 付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 幅(mm)307 質量(kg)約0.6 サイズ13.3 高さ(mm)196 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理非光沢 消費電力最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W 最大応答速度Typ:14ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比8000:1 画素ピッチ約0.153mm 表示色26.2万色 解像度1920×1080 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75(M3×5) スピーカー1W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 質量(kg)1 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

18.5インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの早いゲームも場所を選ばずにプレイが可能です。18.5インチの大画面と携帯性を両立し、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2(120Hz)とminiHDMI 2.0 x1(120Hz)を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター背面に自立式キックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター(ケーブル一体型)、miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、VESA 取付ネジ×4、携帯用ポーチ 質量(kg)約1.1 サイズ18.5 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:YES プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高mmx幅mmx奥行mm コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 97% 解像度1920×1080 応答速度14ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/Type-C×2 スピーカー1W×2 モードブルーライト軽減:YES RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/4A 測定視野角(°)【上下/左右】H:178°V:178° アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル 湿度範囲(%)使用:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14 ピッチ約0.179mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A 本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o 走査周波数(垂直)60 ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル 応答速度25ms 入力端子mini HDMIx1/Type-cx2 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック タッチパネル方式静電容量 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)420 USBYES(microUSB)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高195mmx幅307mmx奥行11mm●応答速度(G to G):30ms●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:13W●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大45W 通常35W 省エネ20W スタンバイ1W サイズ13.3型 ピッチ約0.0767 mm 電源100-240V-50/60Hz 1.0A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子miniHDMI×1、 TYPE-C×2 スピーカーあり「1Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBNO
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,UserManual,保証書,スマートケース 質量(kg)0.7 サイズ16 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218 対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75% 解像度2560×1600 応答速度Typ:25ms 入力端子Type-C×2/miniHDMI×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)シルバー 使用環境湿度(%)10-80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(FFS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3 コントラスト比1500:1 表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100% 解像度3840×2160 応答速度25ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)500
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース ピッチ(mm)約0.077mm 電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A 使用温度(℃)0℃-40℃ 表面処理光沢 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB 100% 解像度3840×2160ドット 視野角H:178°V:178° 応答速度30ms スピーカー1Wx2 高さ調節NO 使用湿度(%RH)20%~80% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ13.3 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース サイズ17.3 質量(g)約955 スマートケース0.4 ピッチ(mm)画素:約0.099 外形寸法(mm)高243x幅394x奥行11 消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5 使用温度(℃)条件:0 ~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 5V/4A 機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイ コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:170°V:170° ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤 入力端子miniHDMI×1 : miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2 : USB-C 3.1 3840×2160@60Hz, USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル 湿度(%)使用条件:10~ 80 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)Typ:30
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤 付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 幅(mm)397 質量(kg)約1.3 サイズ17.3 高さ(mm)244 奥行(mm)13 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大≦16W、通常≦10W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度27ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.099mm 表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75(M3×5) スピーカー1W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms 入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1Wx2 使用環境湿度(%)10~ 90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル 幅(mm)364(ボタン込367) 質量(kg)約0.7 サイズ15.6 高さ(mm)225 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×5) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類OLEDパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約800gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。FHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。フリッカー(ちらつき)フリーで、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース 質量(kg)0.85 サイズ15.6 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR360:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度MPRT:2ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:160°/V:160° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO スピーカー1W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)260
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 外出中