本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)8
規格4K/UHD
電源AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)5~40
表面処理ハーフグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615
コントラスト比1100:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
応答速度3ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ43インチ
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節可
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
質量(kg)9.1
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)66(最大115)
表面処理半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650
電源(AC)AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比5000:1
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~80
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)270
パネル駆動方式VA
最大表示色10.7億色/sRGB89%
対応VESA規格200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)6.5
サイズ43
出力イヤホン:音声出力
使用温度(℃)-20~40
機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
使用湿度(%RH)30~80
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)250
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書
質量(kg)約8.9
サイズ32
ピッチ(mm)画素:約0.184
消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81%
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz
VESAマウント(mm)100×100 (M4×14
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
応答時間(ms)Typ:12
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR217:YES
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)14
サイズ55
電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)5~40
応答速度4ms
入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)300
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.0
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、3年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック
サイズ28型
ピッチ約0.163mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.8
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×2/HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトLCD
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBNO
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●パネル方式:IPS(ADS)●最大消費電力(W):49●高さ調整:あり「135mm」●標準消費電力:最大50W 通常26W 省エネ16W スタンバイ1W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°、L30°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):8ms
サイズ31.5型
ピッチ約0.182mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.45
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)330
USBYES更新専用
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×614×200
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×2/HDMI×2
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー2W×2
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR336、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms
サイズ28型
ピッチ約0.161mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES(KVM)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した65インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。5000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR218:YES
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)19.5
サイズ65
電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)920×1464×210
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/ DCI-P3 75%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)5~40
応答速度6ms
入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)330
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR335、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)4.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR364:YES(DP/HDMI)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10~ 90
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)350
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル
本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。
圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。
10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり
付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル
質量(kg)64
サイズ86
使用温度範囲(℃)5~40
規格4K/UHD
電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)
出力(イヤホン)あり
表面処理光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×357×1170
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
応答速度4ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節可
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書
質量(kg)約4.7
サイズ31.5(湾曲率R1500)
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435
消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1
表面処理非光沢
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比3000:1
画素ピッチ約0.182mm
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×17
電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
色(本体)ブラック
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様DCI-P3:75%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
画素ピッチ0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:91%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR338
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR339
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
サイズ31.5
表面処理半光沢
コントラスト比3500:1
表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)0~ 50
応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)
入力端子HDMIx2/DPx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.7
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%
解像度5120×2880
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI/Type-C
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー3W×2
コントラスト2000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
関連キーワード