18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76% サイズ55型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)150 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.315mm 表示色10.7億色/sRGB:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 8W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式IPS(ADS)パネル リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)320 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 モニターサイズ49型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 質量(kg)9.1 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)66(最大115) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~80 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)270 パネル駆動方式VA 最大表示色10.7億色/sRGB89% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式VA パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ55型 パネル駆動方式IPS
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、3年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75% サイズ50型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル 最大消費電力(W)115 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.285mm 表示色10.7億色/sRGB:89% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 10W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)270 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76% サイズ55型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)150 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.315mm 表示色10.7億色/sRGB:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 8W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式IPS(ADS)パネル リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)320 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし ピッチ約0.43mm 消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 サイズ49 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には5年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 サイズ49 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA サイズ75型 ピッチ約0.43mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし サイズ75型 ピッチ約0.43mm 消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

98インのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
919,800 税込1,011,780
8日以内出荷

98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、3年保証モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、3年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。6000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、デジタル音声出力端子(オプティカル)x1を搭載。様々な機器との接続が可能です。400x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。なお、1年保証モデル「JN-V750UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V750UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書 質量(kg)24 サイズ75 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR419、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60HZ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1023×1667×300 コントラスト比6000:1 表示色10.7億色 sRGB96%/DCI-P3 74% 解像度3840×2160 応答速度6.5ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 使用環境湿度(%)20-85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75% サイズ50型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル 最大消費電力(W)115 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.285mm 表示色10.7億色/sRGB:89% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 10W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)270 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 音声