カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • SMC(94)
  • 三菱電機(36)
  • 日東工業(17)
  • 富士電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • CKD(7)
  • メイキコウ(5)
  • 日立産機システム(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 伊東電機(4)
  • アズワン(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 日東工器(3)
  • カラークリエーション(3)
  • 河村電器産業(3)
  • KSフィルター(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-3p」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4サイズ23.8使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
  • 27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】430寸法(mm)高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205質量(kg)5.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)使用湿度範囲(%RH)10~64フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、175Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (165Hz)とDisplayPort(DSC) x2 (175Hz)を装備。複数の入力映像を同時に表示するPicture In PictureとPBPに対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10(HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mmx幅614mmx奥行199mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大50通常32省エネ27スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)50コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 88%解像度3840×2160視野角H:178度 V:178度ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DPケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    83,980税込92,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約5.7サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%解像度5120×2880応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI/Type-C視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー3W×2コントラスト2000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)4.9サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR364:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリーNO輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース質量(g)約955 スマートケース0.4ピッチ(mm)画素:約0.099使用温度範囲(℃)0~50(条件)消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)5V/4A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×11×243機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイコントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170°/V:170°(上下/左右)入力端子miniHDMI×1:miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2:USB-C 3.1 3840×2160@60Hz、USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1電源表示灯オン:青、スタンバイ:赤色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)Typ:30