カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • 東和制電工業(TOWA)(28)
  • brembo(14)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • Puig (プーチ)(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ツカサ電工(5)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • エスコ(3)
  • バンドー化学(3)
  • カネミツ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v750」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ75型ピッチ約0.43mm消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約22入力信号デジタル/アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027コントラスト比4800:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度3840×2160視野角H:176oV:176oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400USBメディアプレイヤー機能専用
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)表面処理半光沢コントラスト比4800:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ75型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)表面処理半光沢コントラスト比4800:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ75型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)表面処理半光沢コントラスト比4800:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ75型パネル駆動方式VA
関連キーワード
tv750特集