液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT翌日出荷
24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし