「HDMIメス Displayportオス」の検索結果
本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。
350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。
別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター
質量(kg)4.5
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)
使用湿度範囲5%~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度2560×1440
視野角H:170°/V:160°(上下/左右)
応答速度1ms(MPRT)
スピーカー×
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」
ピッチ約0.274mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
本体質量(kg)約3.8
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS(HIS)
輝度(cd/m2)300
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー
質量(kg)4
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415~545/縦650~675×614×185
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77%
解像度2560×1440
応答速度OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)約3.9
高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.274mm
表示色1677万色/sRGB97%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)75×75(M4×7)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
パネル種類IPS(HIS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー
質量(kg)4.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。
320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。
入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター
質量(kg)3.3
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:×
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161
コントラスト比3000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度1ms(MPRT)
スピーカー×
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)320
入力ポートHDMI×1/DP×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格4K/UHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1/HDMI×3
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。
映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。
100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー
質量(kg)6.7
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP,HDMI)、イヤホン出力
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%
解像度2560×1440
応答速度OD時:5ms (GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ27型
ピッチ約0.2331mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBYES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR217:YES
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)14
サイズ55
電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)5~40
応答速度4ms
入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)300
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。
MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。
映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。
また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
サイズ21.5
解像度1920×1080
表面処理非光沢
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式TN系
輝度(cd/m2)300
応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)
視野角(上下/左右)H170°V160°
表示色1677万色
フリッカーフリー軽減
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
出力イヤホン
スピーカー2W×2
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
質量(kg)2.4
付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
色(本体)ブラック
ブルーライトカット対応
入力ポートDPx1、HDMIx1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
質量(kg)0.68
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR312:YES
レンジACパワーレンジ:100-240V 5V/2A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×300×12
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度1920×1200
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:170°, V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
コントラスト33.33402778
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10-80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約4.1
サイズ29型
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:NO
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高422×幅689×奥行190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%
解像度2560×1080
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1
スピーカー3Wx2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20~ 90
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー
質量(kg)4.4
サイズ27型
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98%
解像度3840×2160
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMIx2 /DPx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS BLACK
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)約3.2
ピッチ約0.205mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度14ms (G to G)
入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約3
サイズ23.8
使用温度(℃)0-45
表面処理非光沢
対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx2/HDMIx2
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~90
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書
質量(kg)約8.9
サイズ32
ピッチ(mm)画素:約0.184
消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81%
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz
VESAマウント(mm)100×100 (M4×14
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
応答時間(ms)Typ:12
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.274mm
電源100-240V 12V/3A
使用温度(℃)0 ~ 50 ℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%
解像度1920x1080
視野角H:178°,V:178°
ケーブル電源ケーブル、電源アダプター
応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ピンク
高さ調節NO
使用湿度(%RH)10%~90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)165
角度調節あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック
サイズ28型
ピッチ約0.163mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.8
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×2/HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトLCD
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBNO
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した65インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。5000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR218:YES
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)19.5
サイズ65
電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)920×1464×210
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/ DCI-P3 75%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)5~40
応答速度6ms
入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)330
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27.3型
パネル駆動方式IPS(TFT)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター
質量(kg)5.1
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR247、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%
解像度1920×1080
応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。130mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:YES(リフレッシュレートが75Hz以上で可能)●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.22560×1440@75Hz・[HDMI]1.42560×1440@60Hz●チルト機能:-10+15°●高さ調整:130mm●スイーベル:RL40°●ピボット:RL90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/スタンド用ネジ
幅(mm)624(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:245
質量(kg)約5.7
高さ(mm)368(スタンド無し)・横置き480-610/縦置き640-663(スタンド付)
奥行(mm)44(スタンド無し)・185(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
消費電力最大≦36W、通常≦27W、省エネ≦19W、スタンバイ≦1W
最大応答速度12ms(GtoG)/MPRT:1ms※DPのみ
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.233mm
表示色10.7億/sRGB 100%
解像度2560×1440
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×6)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ27
パネル駆動方式AHVA(IPS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.3
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%
解像度2560×1440
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書,
質量(kg)約3.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度16ms
入力端子HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR323:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA取付用スペーサー
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横375~490縦550~600×横542縦321×192
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Typer-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)3.3
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR260(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 327 × 557×54、(スタンド付)433×557×奥185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 99%sRGB DCI-P3 81%
解像度1920×1080
応答速度3ms(OD)
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。LANポートを搭載、モニターにLANケーブルを接続することで、安定したネットワーク接続が可能になります。デイジーチェーンは、1本のケーブルで複数のモニターを直列に接続できる機能です。*1 ※デイジーチェーン機能を使用するには、PCがDisplayPort 1.2以上に対応している必要があります。また、PCと本製品をDisplayPortケーブル(ver1.2以上/別売り)で接続する必要がございます。*2 接続可能な最大画面数は2枚です(本製品「JN-IPS27Q4FL-HSPC9-DL」を含みます)。110mmの範囲(横置時)で高さ調整可能です。ピボット機能対応。スイーベル(L30°R30°)機能対応。4辺フレームレスデザインを採用。HDMI 2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能を搭載し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/電源ケーブル/HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-A/USB B to Aケーブル/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約6
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横420-530/縦627-639x幅横615/縦355x奥行191
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。便利な昇降式スタンドを搭載。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。
仕様ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)3.7
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR262(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 327 × 557×54、(スタンド付)横置:418~548×557、縦置:581~622×435×212
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 99%sRGB DCI-P3 81%
解像度1920×1080
応答速度3ms(OD)
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約6.9
サイズ34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.232mm
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節あり
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
31.5インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB 100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。インターフェイスはHDMI 2.0端子(4K:60Hz)x1、HDMI 1.4端子(4K:30Hz)x2とDisplayPort 1.2端子(4K:60Hz)x1を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A●HDR294:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品マニュアル、保証書/HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、スタンド用ネジ、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD: 2ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx3
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20 ~ 85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2
幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240
質量(kg)約4.7
サイズ28
高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付)
奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
消費電力最大36W、通常23W、省エネ18W、スタンバイ1W
最大応答速度OD:2ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.161mm
表示色10.7億色/sRGB100%
解像度3840×2160
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×7)
スピーカーNO
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AAS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●パネル方式:IPS(ADS)●最大消費電力(W):49●高さ調整:あり「135mm」●標準消費電力:最大50W 通常26W 省エネ16W スタンバイ1W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°、L30°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):8ms
サイズ31.5型
ピッチ約0.182mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.45
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)330
USBYES更新専用
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書
質量(kg)約4.7
サイズ31.5(湾曲率R1500)
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435
消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1
表面処理非光沢
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比3000:1
画素ピッチ約0.182mm
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×17
電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
色(本体)ブラック
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1
2
3
次へ