35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様イヤホン出力:あり、ブルーライト軽減モード:あり、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR10:DP/HDMI/Type-C、プラグアンドプレイ:あり 付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約5.0 サイズ27 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×616×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79% 解像度2560×1440 使用環境温度(℃)0~50 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2W×2 色(本体) 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書, 質量(kg)約3.5 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理非光沢 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度16ms 入力端子HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg)約8.9 サイズ32 ピッチ(mm)画素:約0.184 消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯 入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz、DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz、HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×14) 色(本体) コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4 質量(kg)4.1 サイズ27型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD時:3ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカーNO 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 40℃●使用湿度条件:10%~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178° 付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.5 サイズ23.8 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×542×174 輝度250cd/m2 表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 72% 解像度1920×1080 応答速度OD:7ms(GtoG)/Typ:14ms 入力端子HDMI/DP/Type-C スピーカー2W×2 コントラスト41.66736111 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(HIS) フリッカーフリーYES
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg)4.8 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178° 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)5.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms サイズ28型 ピッチ約0.161mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.7 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES(KVM)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg)約4.8 サイズ29 使用温度範囲(℃)5~40 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A 表面処理非光沢 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82% 解像度2560×1080 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 スピーカー3W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )。インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶 その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) 付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル 幅(mm)【スタンド】498 質量(kg)4.6 サイズ31.5インチ 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120 電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯 表面処理半光沢 機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187 コントラスト比4000:1 画素ピッチ約0.363mm 表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:最大8ms 入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1 視野角(左右:上下)178:178 VESAマウント(mm)100×100(M4×10) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節【チルト】-5+15
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル 質量(kg)約3.8 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○ 使用湿度範囲10%~47% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横362-482/縦556-603×横540/縦322×191 スタンド幅220 輝度250cd/m2 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83% 解像度1920×1080 視野角H:178°;/V:178°;(上下/左右) 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1 スピーカー2Wx2 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / HDMI ケーブル 質量(kg)約3.2 サイズ23.8 使用温度(℃)5~40 表面処理非光沢 機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/3.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×540×170 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 81% 解像度2560×1440 視野角H:178° / V:178° 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~47 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR364:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10~ 90 フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様HDR400相当 タイプブルーライト軽減モード 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子HDMI x 2、DP x 2 プラグ、プレイ規格YES スピーカー2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 フリッカーフリーYES
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途モニタ、ディスプレイ 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品マニュアル, 保証書, VESAマウント延長スペーサー, 電源アダプタ, 電源ケーブル, HDMI ケーブル, 質量(kg)約5 サイズ28 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%~58% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473x638x211 スタンド幅431 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83% 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)0~50 応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI x 2、DP x 2 視野角(左右:上下)H:178° V:178° スピーカー2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書 ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms 入力端子DP×2、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130」mm 使用湿度(%RH)10% - 90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 cd/m2 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)160 角度調節あり
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、VESAマウント延長スペーサー 適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR:10YES 質量(kg)約8.1 サイズ37.5 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440~575×幅898×奥行235 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×1600 視野角H:178/V:178(上下/左右) 応答速度OD:4ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー3W×2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック 使用温度0~50 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書 質量(kg)4.6 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86% 解像度1920×1080 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10~ 90 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)500
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

仕様【HDR】YES 付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg)約5.5 サイズ27 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES レンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横390-515mm/縦625-650mmx幅横614mmx幅縦363mmx奥行190mm 表示色10.7億色 / sRGB100% / DCI-P3 92% 解像度3840×2160/1920×1080 応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)約8 サイズ31.5型 使用温度範囲(℃)5~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:YES プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94% 解像度3840×2160 応答速度OD:7ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカーNO モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A 測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度範囲(%)使用:20 ~ 85 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110 サイズ37.5型 ピッチ約0.229mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.4 入力信号デジタル コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×1600 視野角H:178oV:178o ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「3W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比21:9 モニターサイズ37.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES (KVM)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル 幅(mm)【スタンド】230 質量(kg)約5.8 サイズ27 外形寸法(mm)高横400-540 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 横幅(mm)614 外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220 機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 縦(mm)635-665 表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー2W×2 コントラスト1500:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~50 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、160Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4Kのゲーミングモニターです。DFR対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつで切り替え可能。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。入力端子はHDMI×2、DP×2を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高458mm×幅614mm×奥行195mm●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):4.2●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:320Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大≦54W 通常≦35W 省エネ≦21W スタンバイ≦0.5W●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック サイズ27型 ピッチ約0.155mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A 表面処理ノングレア 入力信号デジタル 最大消費電力(W)54 コントラスト比1000:1 輝度300cd/m2 表示色10.7億色 sRGB:100%, DCI-P3:92%, adobeRGB:87% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブル電源ケーブル、HDMI 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカーあり「2W×2」 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル 適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg)約5.1 サイズ27 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211 輝度400cd/m2 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~ 90 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。画面を寝かせてタッチ操作も可能な多機能フラットスタンド搭載。最大190mmの範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各30度)、角度調整チルト(-5度~+70度)も可能です。ホワイトの本体カラーは、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。スタンドにはシルバーカラーを採用し、部屋のアクセントとして最適です。さらに、付属のケーブル全てと電源アダプターにもホワイトを採用。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとUSB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°/L90°」●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:あり「190mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横274から464mm/高縦518~565mmx横507/縦300mmx奥行270~423mm●本体(色):ホワイト●最大消費電力(W):90●標準消費電力:最大20W 通常19W 省エネ15W スタンバイ1W 給電使用時 最大90W●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+70°」 サイズ21.5型 ピッチ約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約5.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル(すべて白色) 入力端子HDMI×1、Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト バックライトE-LED モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBYES
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

用途モニタ、ディスプレイ 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品マニュアル, 保証書, VESAネジ, VESAマウント延長スペーサー, 電源アダプタ, 電源ケーブル, USB-Cケーブル, DP ケーブル, HDMI ケーブル, USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg)約11.5 サイズ49 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%~120% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440-550x1214x250 スタンド幅470 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96% 解像度5120×1440 使用環境温度(℃)0~50 応答速度Typ:14ms/OD:1ms(GtoG) 入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1 視野角(左右:上下)H:178° V:178° スピーカー3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルIPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

34インチのIPSパネルを搭載し、アスペクト比21:9でUWQHD(3440x1440)解像度に対応した、ホワイトカラーの湾曲ウルトラワイド液晶モニターです。最大輝度300cd/m2。sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。最大130mmの範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。インターフェイスはHDMI、DP、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、モニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。3Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦45W 通常≦28W 省エネ≦20W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大120W●本体(色):ホワイト●HDR方式:「HDR10」●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):約6.9●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高435-565mm×幅818mm×奥行234mm サイズ34型 ピッチ約0.232mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理ノングレア 入力信号デジタル 最大消費電力(W)45 コントラスト比1000:1 輝度300cd/m2 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルType-C、USB-B、HDMI 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 スピーカーあり「3W×2」 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

仕様●ACパワーレンジ:100-240V-50/60Hz 2.0A MAX DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:5℃ ~ 40℃●使用湿度条件:20% ~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178° 付属品マニュアル 、 保証書 、 電源ケーブル 、 電源アダプター 、 DPケーブル 、 Type-Cケーブル 、 USB B-Aケーブル 、 VESAマウント延長スペーサー、VESAネジ、ワッシャー、リモコン 質量(kg)約9.6 サイズ40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444-594×948×306 輝度300 cd/m2 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 96% 解像度5120×2160 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 コントラスト41.66736111 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネルIPS フリッカーフリー軽減
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル 質量(kg)約4.3 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~ 50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 コントラスト41.66736111 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合HDR10:YES(DP/HDMI) 質量(kg)約4.3 サイズ27 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~ 50 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高460x幅614x奥行196 輝度400cd/m2 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP 2/HDMI 2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~ 90 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷

仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97% 解像度2560×2880 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル 応答速度11ms/OD6ms 入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1 スピーカー5Wx2 色(本体)ホワイト 高さ調節100mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:18 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ27.6 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷