カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apl10-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング液晶ディスプレイ 49型 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 49型JAPANNEXT
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート質量(kg)約9.7使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360コントラスト比1500000:1表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き)解像度5120×1440視野角(左右:上下)H:178°V:178°応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG)入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1スピーカー2×5WRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9パネルQD-OLEDモニターサイズ49パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)使用湿度範囲(%RH)30~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)