カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • サンエス(95)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](42)
  • RS PRO(35)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • HAMMOND(16)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • GATOR Case(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ハネウェル(8)
  • エレコム(7)
  • TRACO POWER(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • スズキ(4)
  • 不二貿易(4)
  • Kawasaki(4)
  • 大洋ツール(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • ナカバヤシ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-165」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。パープルカラーで統一されたおしゃれなデザイン。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%対応で色鮮やか。HDR対応で深みのある映像。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)パープルRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.274使用温度範囲(℃)0~50電源(V)100~240、12(3A)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、電源アダプター応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×1、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカー2W×2色(本体)ピンク高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS系使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)165角度調節あり
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
    付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%解像度2560×1440応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    30インチVAパネルを搭載したワイドフルHD(2560×1080)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター。ワイドフルHDはフルHD(1920×1080)より水平方向に約1.3倍広い表示領域を実現し、ゲームプレイはもちろんデスクワークでも高い生産性を発揮。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。曲率1500Rの30インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と広い視野を実現し、レーシングゲームやMMOなどにも最適。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かに表示。最大120mm昇降、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2(165Hz)、DisplayPort 1.4×2(200Hz)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
  • ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。本体カラーはピンクで、モニターベゼルやスタンドも統一。付属のHDMIケーブルと電源アダプターはホワイトで、本体カラーを引き立てます。165Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度で、ゲームプレイに最適。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPSパネル搭載で広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (165Hz)とDisplayPort 1.2×1 (165Hz)を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高444mm×幅542mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ピンク●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大24通常15省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.3入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ピンク端子DisplayPort:1.2、HDMI:1.4、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)USBなし